9532340180 Seitenschneider poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm
Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53000180, 9532340180
Rubix:1044479
Hersteller:9532340180
Produktdetails : 9532340180 Seitenschneider poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm
Seitenschneider poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm KNIPEX
Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std