9534140160 Seitenschneider für Kunststoff gewinkelt 45Grad 160mm
Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53280160, 9534140160
Rubix:1044370
Hersteller:9534140160
Produktdetails : 9534140160 Seitenschneider für Kunststoff gewinkelt 45Grad 160mm
Seitenschneider für Kunststoff gewinkelt 45Grad 160mm KNIPEX
Kunststoff-Seitenschneider, 45° gewinkelte Schneiden Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, mit Öffnungsfeder. Kopf poliert. Schneidflächen plangeschliffen, ohne Facette. Anwendung: Zum glatten Abschneiden (da ohne Facette) von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei. Um 45° gewinkelte Schneiden. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Kunststoff-Seitenschneider, 45° gewinkelte Schneiden Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, mit Öffnungsfeder. Kopf poliert. Schneidflächen plangeschliffen, ohne Facette. Anwendung: Zum glatten Abschneiden (da ohne Facette) von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei. Um 45° gewinkelte Schneiden. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std