9533390180 Kraft-Seitenschneider verchromt mit MK-Griffen 180mm
Kraft-Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53240180, 9533390180
Rubix:1082003
Hersteller:9533390180
Produktdetails : 9533390180 Kraft-Seitenschneider verchromt mit MK-Griffen 180mm
Kraft-Seitenschneider verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm KNIPEX
Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

