9533090200 Kraft-Seitenschneider 7401 poliert 200mm
Kraft-Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53230200, 9533090200
Rubix:1039211
Hersteller:9533090200
Produktdetails : 9533090200 Kraft-Seitenschneider 7401 poliert 200mm
Kraft-Seitenschneider 7401 poliert 200mm KNIPEX
Kraft-Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl. 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete Gelenkachse für härteste Beanspruchung.
Kraft-Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl. 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete Gelenkachse für härteste Beanspruchung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

