9525440200 Kraft-Kombinationszange poliert mit MK-Griffen 200mm
Kraft-Kombizange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:51560200, 9525440200
Rubix:1039186
Hersteller:9525440200
Produktdetails : 9525440200 Kraft-Kombinationszange poliert mit MK-Griffen 200mm
Kraft-Kombinationszange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Kraft-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC) und mit hoher Kraftverstärkung. 35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet.
Kraft-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC) und mit hoher Kraftverstärkung. 35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

