71 41 200 CoBolt Kompakt-Bolzenschneider

CoBolt Kompakt-Bolzenschneider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:71 41 200
Rubix:1781535
EAN:4003773066897
71 41 200 CoBolt Kompakt-Bolzenschneider

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung5,2 mm
Länge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 71 41 200 CoBolt Kompakt-Bolzenschneider


Der kompakte Bolzenschneider CoBolt® 71 41 200 von Knipex ist ein manuelles Schneidwerkzeug zum Trennen von Drähten und metallischen Komponenten. Dank seiner kompakten Bauform und des kraftvollen Hebelmechanismus mit hoher Übersetzung ermöglicht er eine sehr hohe Schneidleistung bei reduziertem Kraftaufwand. Die spezielle Kopfform erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und erlaubt präzise Schnitte, auch bündig zur Oberfläche.

Eigenschaften:
Der Bolzenschneider CoBolt® 71 41 200 eignet sich zum Schneiden von weichen Drähten, mittelharten Stahldrähten, harten Drähten sowie Pianodraht. Zudem können Bauteile wie Bolzen, Nägel, Schrauben, Stifte oder Nieten zuverlässig getrennt werden. Der um 20° abgewinkelte Kopf erleichtert den Zugang in engen Arbeitsbereichen und ermöglicht durch eine spezielle Schneidengeometrie auf einer Seite bündige Schnitte. Eine integrierte Aussparung an der Basis der Schneiden unterstützt das Schneiden von Drähten mit größerem Durchmesser. Das hochübersetzte Gelenk reduziert den erforderlichen Kraftaufwand und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Schneidkraft. Die präzisionsgeschliffenen Schneiden sind induktiv gehärtet und sorgen für gleichmäßige Schnittergebnisse bei Materialien unterschiedlicher Härte. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine sichere und stabile Handhabung während der Schneidarbeiten.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 200 × 62 × 24 mm
• Gewicht: 335 g
• Schneidkapazität weicher Draht (Durchmesser): 6 mm
• Schneidkapazität mittelharter Stahldraht (Durchmesser): 5,2 mm
• Schneidkapazität harter Draht (Durchmesser): 4,0 mm
• Schneidkapazität Pianodraht (Durchmesser): 3,6 mm
• Schneidenhärte: ca. 64 HRC
• Oberflächenfinish der Zange: schwarz atramentiert
• Griffmaterial: kunststoffüberzogen

Normen:
• REACH-konform: enthält vom Hersteller deklarierte SVHC-Stoffe

Stärken

• Effizientes Schneiden von Drähten und metallischen Bauteilen, einschließlich Pianodraht
• Reduzierter Kraftaufwand dank hochübersetztem Gelenk
• Optimaler Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen durch kompakte Bauform und abgewinkelten Kopf
• Bündige Schnitte durch spezielle Schneidengeometrie möglich
• Sichere und stabile Handhabung durch kunststoffummantelte Griffe

Anwendungen

Dieser Bolzenschneider wird für Wartungs-, Installations- und Anpassungsarbeiten eingesetzt, bei denen Drähte oder metallische Bauteile getrennt werden müssen. Er eignet sich insbesondere zum Ablängen von Aufhängungen, zum Entfernen von Nägeln oder gebrochenen Drähten sowie zum Abschneiden überstehender Schrauben und Nieten. Das Werkzeug ist ideal für Arbeiten in Bereichen mit eingeschränktem Zugang, beispielsweise in der Elektrotechnik, bei Befestigungsarbeiten, im Innenausbau oder bei leichten Metallkonstruktionen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x62x24 mm
Bruttogewicht335 g
Schnittleistung5,2 mm
Länge200 mm
Gewicht335 g
Zolltarifcode82034000
57,29 exkl. MwSt.
/ Stück
68,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen