9551660160 Langbeckzange DIN/ISO5745 m. 2-Komponenten-Griffen 160mm VDE
Langbeckzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:51660160, 9551660160
Rubix:1558528
Hersteller:51660160
EAN:4317784210584
Produktdetails : 9551660160 Langbeckzange DIN/ISO5745 m. 2-Komponenten-Griffen 160mm VDE
Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm FORMAT
VDE-Langbeckzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
VDE-Langbeckzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std