892736 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D3,1 mm o. IKZ HA

Vollhartmetallbohrer 3xD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:843043
GISS Cutline:892736
Rubix:3267267
EAN:3660338452383
892736 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D3,1 mm o. IKZ HA
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3,1 mm
Gesamtlänge66 mm
Schnittlänge14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 892736 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D3,1 mm o. IKZ HA


Vollhartmetallbohrer 3xD - SCD-Bereich.
Spitzenwinkel: 140 ° - Spiralwinkel: 30 ° – Kreuzanschliff
zylindrischer Schaft DIN 6535 HA mit h6 Toleranz
CUP MM Beschichtung für Universalanwendungen und mehrere Werkstoffe. Extrafeine Mehrlagenbeschichtung auf AlCr-Basis für hohe Wärmefestigkeit, Stabilität bei hoher Schnittgeschwindigkeit und längere Lebensdauer

Führungsfase, Sichelschnitttechnologie, Selbststabilisierung und Spezialgeometrie für weniger Reibung.

- m7 Bohrtoleranz.
- Lochqualität: H8-H9
VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D3,1 mm o. IKZ HA

Stärken

Hohe Wärmefestigkeit dank PVD-Mehrlagenbeschichtungstechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,1 mm
Gesamtlänge66 mm
Schnittlänge14 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 6535 ha
Beschichtungcupmm - mehrere verschiedene werkstoffe
Toleranzm7
Verhältnis Durchmesser / Bohrlänge3xd
Steigungswinkel30 °
Schleifenkreuzschliff
Innenkühlungnein
Schnittrichtungrechts
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
Schaftdurchmesser6 mm
30,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage