861358 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 7mm
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6466910
GISS Cutline:861358
Rubix:3265408
EAN:3660338161650


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 156 mm |
| Schnittlänge | 102 mm |
Produktdetails : 861358 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 7mm
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 7mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 156 mm |
| Schnittlänge | 102 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
38,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage