Referenzen
GISS Cutline:880958
Rubix:3266880


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,78 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 33 mm |
| Schnittlänge | 61 mm |
Produktdetails : 880958 Spiralbohrer HSS Co5 Goldoxid Drm. 7/64
Bohrer HSS Cobalt 5% GOLD, zylindrischer Schaft, kurze Serie. Zoll-Abmessungen. Kreuzschliff. Intensität und Leistung, ideal für harte Materialien.
Spiralbohrer HSS Co5 Goldoxid Drm. 7/64
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,78 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 33 mm |
| Schnittlänge | 61 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
405,00 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
481,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort