VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüsen pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
Rubix:431098
Hersteller:532640
EAN:4052568165314
VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr, pom, aluminium-druckguss, pu-schaum, messing vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B mit Abwurfimpuls und integriertem Magnetventil. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hoher Unterdruck)
Vakuumsaugdüse VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B mit Abwurfimpuls und integriertem Magnetventil. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffnbr, pom, aluminium-druckguss, pu-schaum, messing vernickelt
Zolltarifcode84879090
170,32 exkl. MwSt.
/ Stück
202,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage