Referenzen
Festo:VN-10-H
Rubix:431142
Hersteller:547697
EAN:4052568092870

Produktdetails : VN-10-H Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-10-H für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Unterdruck. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hoher Unterdruck), Betriebsdruck=1 - 8 bar, Betriebsdruck für max. Vakuum=3,5 bar
Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-10-H für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Unterdruck. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Betriebsdruck=1 - 8 bar, Betriebsdruck für max. Vakuum=3,5 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,54 g |
|---|---|
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-knetlegierung |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
171,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage