VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
Rubix:431056
Hersteller:526109
EAN:4052568083618
VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=10 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline)
Vakuumsaugdüse VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=10 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Werkstoffnbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
39,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage