VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RQ2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RQ2
Rubix:430990
Hersteller:193600
EAN:4052568080396

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung, nbr, pom, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RQ2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RQ2 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss. Vakuumanschluss mit Außengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RQ2 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss. Vakuumanschluss mit Außengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,12 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung, nbr, pom, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage