VN-05-L-T2-PI2-VI2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-05-L-T2-PI2-VI2-RO1
Rubix:431063
Hersteller:526118
EAN:4052568083687
VN-05-L-T2-PI2-VI2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung, nbr, pom, pe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-05-L-T2-PI2-VI2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-05-L-T2-PI2-VI2-RO1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 10 mm, T-Form mit Innengewinde und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-05-L-T2-PI2-VI2-RO1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 10 mm, T-Form mit Innengewinde und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12,5 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung, nbr, pom, pe
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
38,16 exkl. MwSt.
/ Stück
45,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage