VN-05-L-T2-PI2-VI2-RI2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-05-L-T2-PI2-VI2-RI2
Rubix:431062
Hersteller:526116
EAN:4052568083670

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, aluminium-knetlegierung |
|---|
Produktdetails : VN-05-L-T2-PI2-VI2-RI2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-05-L-T2-PI2-VI2-RI2 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 10 mm, T-Form mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-05-L-T2-PI2-VI2-RI2 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 10 mm, T-Form mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,7 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, aluminium-knetlegierung |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage