VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Rubix:431120
Hersteller:536802
EAN:4052568171902

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | nbr, pom, pc, pe, messing pa verchromt und vernickelt, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=16 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite=0,7 mm, Rastermaß=16 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Integrierte Funktion=Vakuumschalter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71,6 g |
|---|---|
| Werkstoff | nbr, pom, pc, pe, messing pa verchromt und vernickelt, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage