VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
Rubix:431089
Hersteller:532631
EAN:4052568165222
VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffeloxierte aluminium-knetlegierung / nbr / pom / pa-verstärkt / pe / stahl / aluminium-knetlegierung / vernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B mit Abwurfimpuls und integriertem Magnetventil. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hohes Saugvolumen)
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B mit Abwurfimpuls und integriertem Magnetventil. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht92,71 g
Werkstoffeloxierte aluminium-knetlegierung / nbr / pom / pa-verstärkt / pe / stahl / aluminium-knetlegierung / vernickeltes messing
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
162,97 exkl. MwSt.
/ Stück
193,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen