VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1-A
Rubix:431091
Hersteller:532633
EAN:4052568165246

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pe, stahl, aluminium-knetlegierung |
|---|
Produktdetails : VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1-A mit Abwurfimpuls. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hohes Saugvolumen)
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1-A mit Abwurfimpuls. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53,4 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pe, stahl, aluminium-knetlegierung |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage