VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
Rubix:431079
Hersteller:532621
EAN:4052568086152

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pe, stahl, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A mit Abwurfimpuls. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hohes Saugvolumen)
Vakuumsaugdüse VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A mit Abwurfimpuls. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52,45 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pe, stahl, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage