VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Rubix:431115
Hersteller:536797
EAN:4052568171858
VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr, pom, pc, pe, messing pa verchromt und vernickelt, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=16 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite=0,45 mm, Rastermaß=16 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Integrierte Funktion=Vakuumschalter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67,5 g
Werkstoffnbr, pom, pc, pe, messing pa verchromt und vernickelt, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
144,49 exkl. MwSt.
/ Stück
171,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage