VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2.5 Anschlussleit.
VMPAL-KM Verbindungsleitung für Ventilinsel
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5
Rubix:1827386
Hersteller:560416
EAN:4052568097691

Produktdetails : VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2.5 Anschlussleit.
Anschlussleitung VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5 Leitungseigenschaft=Standard, Schutzart=(* IP67, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C, Min. Kabel-Biegeradius=122 mm, Elektrischer Anschluss=Kabel mit Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 572,58 g |
|---|---|
| Typ | verbindungsleitung vmpal-km |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen