Referenzen
Festo:VMPAL-AP-10-QS6-1
Rubix:1827267
Hersteller:560987
EAN:4052568098476

Produktdetails : VMPAL-AP-10-QS6-1 Anschlussplatte
Anschlussplatte VMPAL-AP-10-QS6-1 Breite=10,7 mm, Länge=107,3 mm, Rastermaß=10,7 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=1, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | anschlussplatte |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen