VS-4-1/8 Stösselventil, vorgesteuert

Spindelgesteuertes Ventil VS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VS-4-1/8
Rubix:391848
Hersteller:3394
EAN:4052568008338
VS-4-1/8 Stösselventil, vorgesteuert

Technische Zusammenfassung

Typspindelgesteuertes ventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VS-4-1/8 Stösselventil, vorgesteuert


Spindelgesteuertes Ventil VS-4-1/8 vorgesteuert, stromlos geschlossen. Ventilfunktion=4/2 monostabil, Standard-Nenndurchfluss=120 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 8 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbensitz, Nennweite=3,5 mm
Stößelventil VS-4-1/8 vorgesteuert, unbetäitgt kein Durchgang. Ventilfunktion=4/2 monostabil, Normalnenndurchfluss=120 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=3,5 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x42x53 mm
Bruttogewicht174,1 g
Typspindelgesteuertes ventil
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
251,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen