VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2 Magnetventil

Magnetventil VSNC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
Rubix:1792133
Hersteller:577295
EAN:4052568225865
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typluftmagnetventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2 Magnetventil


Magnetventil VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2 Ventilfunktion=5/2 oder 3/2, umschaltbar, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Standard-Nenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)185x80x45 mm
Bruttogewicht444,36 g
Typluftmagnetventil
Zolltarifcode84123100
131,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std