CPX-GE-EV-S Elektrische Peripherie für Ventilinsel Typ 50

Verkettungsblock CPX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPX-GE-EV-S
Rubix:435433
Hersteller:195746
EAN:4052568006679
CPX-GE-EV-S Elektrische Peripherie für Ventilinsel Typ 50

Technische Zusammenfassung

Typverkettungsblock für terminal cpx
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPX-GE-EV-S Elektrische Peripherie für Ventilinsel Typ 50


Verkettungsblock CPX-GE-EV-S für modulares elektrisches Terminal CPX, mit Systemversorgung. Max. Spannungsversorgung=16 A, Spannungsversorgung=Systemversorgung, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1, Produktgewicht=125 g, Elektrischer Anschluss=(* M18, * 4-polig)
Verkettungsblock CPX-GE-EV-S für modulares elektrisches Terminal CPX, mit Systemeinspeisung. Max. Stromversorgung=16 A, Spannungsversorgung=Systemeinspeisung, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Produktgewicht=125 g, Elektrischer Anschluss=(* M18, * 4-polig)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht139,9 g
Typverkettungsblock für terminal cpx
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
30,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen