CPX-FB13 Busknoten

Busknoten CPX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPX-FB13
Rubix:435427
Hersteller:195740
EAN:4052568006662
CPX-FB13 Busknoten

Technische Zusammenfassung

Typbusknoten für terminal cpx
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPX-FB13 Busknoten


Busknoten CPX-FB13 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (einschließlich Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=(* Sub-D-Stecker, zur Selbstmontage, * Sub-D-Buchse, 9-polig, * 2xM12 x 1, 5-polig, B-codiert), gerätespezifische Diagnose=(* kanal- und modulorientierte Diagnose, * – Unterspannung Module, * – Diagnosespeicher), Kommunikationstypen=(* DPV0: zyklische Kommunikation, * DPV1: azyklische Kommunikation), Konfigurationsunterstützung=Gerätedatenbankdatei
Busknoten CPX-FB13 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=(* 2x M12x1, 5-polig, B-codiert, * Dose Sub-D, 9-polig, * Konfektionierbarer Stecker Sub-D), Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * - Unterspannung Module, * - Diagnose-Speicher), Kommunikationstypen=(* DPV0: zyklische Kommunikation, * DPV1: Azyklische Kommunikation), Konfigurations-Unterstützung=GSD-Datei

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x160x75 mm
Bruttogewicht181,36 g
Typbusknoten für terminal cpx
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
384,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
457,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen