VMPA1-M1H-J-M7-PI Magnetventil

VMPA1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA1-M1H-J-M7-PI
Rubix:436050
Hersteller:533377
EAN:4052568166588
VMPA1-M1H-J-M7-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvmpa
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA1-M1H-J-M7-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA1-M1H-J-M7-PI mit elektrischem Einzelanschluss M8x1, 4-polig. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=360 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht178,24 g
Typvmpa
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom360 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
189,56 exkl. MwSt.
/ Stück
225,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage