Referenzen
Festo:VMPA2-M1H-NS-PI
Rubix:1827179
Hersteller:568655
EAN:4052568216245

Produktdetails : VMPA2-M1H-NS-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1H-NS-PI Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=620 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 117 g |
|---|---|
| Typ | ventil für mpa |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 580 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage