VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S
Rubix:1829298
Hersteller:8043214
EAN:4052568287108
VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom550 l/min
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,05 exkl. MwSt.
/ Stück
71,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen