Referenzen
Festo:VMPA2-M1BH-X-PI
Rubix:1827175
Hersteller:8022039
EAN:4052568257354

Technische Zusammenfassung
| Typ | ventil für mpa |
|---|---|
| Anschlusstyp | auf sockel |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VMPA2-M1BH-X-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1BH-X-PI Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ventil für mpa |
|---|---|
| Anschlusstyp | auf sockel |
| Material des Körpers | aluminium |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | réversible |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage