MV 120 ES 2/2-Wege-Magnetventil, G1/8, 230 V
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 120 ES
Rubix:347856
Hersteller:102970
EAN:4047322156660




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | npt 1/8 |
| Material des Körpers | edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : MV 120 ES 2/2-Wege-Magnetventil, G1/8, 230 V
2/2-Wege-Magnetventil, AISI304, FPM,NC, direktgest.,230V,50-60Hz, Med-Temp -15 bis 100°C, Umgeb-Temp -15 bis 55°C,NPT1/8,PN0-25barIn den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 414 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | npt 1/8 |
| Material des Körpers | edelstahl |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | npt 1/8 |
| Min. Einsatztemperatur | -15 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818073 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage