Referenzen
Rubix-DE:82434005, 9851984005
Rubix:1093875
Hersteller:9851984005

Produktdetails : 9851984005 Vliesschleifblatt ROLOC 76,2mm Vlies crs
Schleifblatt Vlies ROLOC 76,2mm grob 3M
Vliesscheibe ROLOCâ„¢ SC-DR Ausführung: Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel. Die offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen und erhöht somit die Standzeit. Anwendung: Besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten geeignet, wie z. B. Beschleifen und Glätten von Schweißnähten, Entfernen von Farbe und Rost, Verfeinern gefräster Oberflächen sowie zum Entfernen von Beschichtungen, z. B. Anlauffarbe, Lack, Farbe und Dichtungsreste.
Vliesscheibe ROLOCâ„¢ SC-DR Ausführung: Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel. Die offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen und erhöht somit die Standzeit. Anwendung: Besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten geeignet, wie z. B. Beschleifen und Glätten von Schweißnähten, Entfernen von Farbe und Rost, Verfeinern gefräster Oberflächen sowie zum Entfernen von Beschichtungen, z. B. Anlauffarbe, Lack, Farbe und Dichtungsreste.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | grob |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:05532
- rubix:2480814
- hersteller:7000000756
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
303,00 € exkl. MwSt./ 100 Stück
