42002096 VLIESRONDEN CC-PNER MW 125 SIC F

Vliesronden COMBICLICK® CC-PNER SiC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:CC-PNER MW 125 SiC F
Rubix:1281334
Hersteller:42002096
EAN:4007220936030
PFERD 42002096 Vliesronden Cc-Pner Mw 125 Sic F

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnungfein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42002096 VLIESRONDEN CC-PNER MW 125 SIC F


Spezialisiert auf die Feinbearbeitung von Stahl und NE-Metallen sind die CC-PNER Schleifscheiben mit dem patentierten COMBICLICK Schnellspann- und Kühlsystem ausgestattet. Die Schleifscheibe aus komprimiertem Vliesmaterial mit Siliziumkarbid (SiC) eignet sich für den Stirnschliff auf Winkelschleifern oder Spindelantrieben. Vier Härtegrade — W, MW, MH und H — ermöglichen die Bearbeitung sowohl ebener Flächen als auch komplexer Konturen.

Eigenschaften:
Die CC-PNER Schleifscheiben bestehen aus komprimiertem Vlies mit integriertem Siliziumkarbid-Schleifkorn (SiC). Diese Kombination sorgt für eine hohe Standzeit bei gleichzeitig ausgeprägter Flexibilität. Dadurch lässt sich die Scheibe optimal an Werkstückkonturen anpassen, bei gleichzeitig hoher Kantenstabilität. Die feine Körnung ermöglicht ein gleichmäßiges, sehr feines Oberflächenfinish, das je nach Anwendung bereits als Vorbereitung für eine Hochglanzpolitur geeignet ist.
Das COMBICLICK System kombiniert einen speziellen Stützteller mit einer stabilen rückseitigen Befestigung. Die optimierte Geometrie der Kühlschlitze erzeugt einen hohen Luftstrom, der die thermische Belastung sowohl des Schleifmittels als auch des Werkstücks deutlich reduziert. Der Scheibenwechsel erfolgt werkzeuglos und ohne Wärmeentwicklung im Spannbereich. Die Befestigungselemente sind bündig in die Arbeitsfläche integriert, wodurch unerwünschte Kratzer vermieden und die effektive Nutzung des Schleifmittels erhöht wird.
Die Härtegrade — W (weich), MW (mittelweich) und MH (mittelhart) — sind durch ein Farbsystem eindeutig gekennzeichnet. Der Einsatz erfolgt auf drehzahlgeregelten Winkelschleifern, kabelgebunden oder akkubetrieben, in Kombination mit dem separat erhältlichen COMBICLICK Stützteller.

Spezifikationen:
• Schleifmittel: Siliziumkarbid (SiC)
• Körnung: fein
• Ausführungen: W – weich (grau), MW – mittelweich (hellblau), MH – mittelhart (dunkelblau), H – hart (rot)
• Durchmesser: 100, 115, 125 mm
• Optimale Drehzahl: 5.700 U/min (Ø 100 mm) / 5.000 U/min (Ø 115 und 125 mm)
• Max. zulässige Drehzahl: 9.550 U/min (Ø 100 mm) / 8.350 U/min (Ø 115 mm) / 7.650 U/min (Ø 125 mm)
• Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 15–35 m/s
• Verpackungseinheit: 5 Stück
• Antriebsmaschinen: Spindel, Winkelschleifer, Akku-Winkelschleifer (mit Drehzahlregelung)
• Erforderliches Zubehör: COMBICLICK Stützteller (separat zu bestellen)
Vliesronden Cc-Pner Mw 125 Sic F

Stärken

• Gleichmäßiges, sehr feines Oberflächenfinish – ideal zur Vorbereitung von Hochglanzpolitur
• Optimale Anpassung an Werkstückkonturen durch flexibles Vliesmaterial
• Hohe Kantenstabilität für konstante Schleifleistung und lange Standzeit
• Reduzierte Wärmeentwicklung durch integriertes Kühlsystem im Stützteller
• Werkzeugloser Scheibenwechsel für minimierte Rüstzeiten
• Kratzfreies Arbeiten dank bündiger Spanntechnik des COMBICLICK Systems
• Farbcodierte Härtegrade für schnelle und sichere Produktauswahl

Anwendungen

Die CC-PNER Schleifscheiben werden hauptsächlich für die Oberflächenbearbeitung und Strukturierung großer Metallflächen eingesetzt. Besonders geeignet sind sie für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), einschließlich ebener Flächen, Schweißnähten und Kanten, bei denen eine hohe Oberflächenqualität entscheidend ist. Der Stirnschliff mit drehzahlgeregelten Winkelschleifern ermöglicht präzises Arbeiten sowohl auf planen Flächen als auch auf profilierten Konturen.
Typische Anwendungen umfassen das schrittweise Feinschleifen, Strukturieren (Mattieren, Bürsten, Satinieren), Reinigen von Oberflächen, leichtes Entgraten sowie die Bearbeitung von Schweißnähten. Die weiche Ausführung (W) eignet sich besonders für empfindliche Oberflächen und komplexe Geometrien, während die Varianten MW und MH für flachere Flächen oder höhere Abtragsleistungen eingesetzt werden.
Diese Schleifscheiben finden Anwendung in der Blechbearbeitung, im Metallbau, in der Edelstahlverarbeitung sowie in der Herstellung von Anlagen und Komponenten für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie, wo höchste Anforderungen an Oberflächenqualität, Sauberkeit und Optik gestellt werden.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Körnungfein
Zolltarifcode68053000
112,05 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
133,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage