Referenzen
Pferd Tools:CDR VRH 38 A 240 F
Rubix:1282090
Hersteller:42781384
EAN:4007220596920




Produktdetails : 42781384 VLIESRONDEN CDR VRH 38 A 240 F
Die Schleifvliesronden Pferd Tools CDR VRH erleichtern Reinigungs- und Finisharbeiten auf Metall und lackierten Oberflächen. Die harte Ausführung ermöglicht einen höheren Anpressdruck und bietet eine bessere Kontrolle auf den bearbeiteten Flächen.
Eigenschaften:
Die Vlies-Schleifronden CDR in der Ausführung VRH entsprechen einer harten Variante, welche für Anwendungen mit höherer Stabilität und Präzision ausgelegt ist. Ihre sehr offene Struktur eignet sich für ultrafeines Schleifen und Reinigungsarbeiten und reduziert gleichzeitig das Zusetzen. Sie ermöglichen das Entfernen von Vorschliffspuren, Oxidationsrückständen sowie leichtes Entgraten auf zahlreichen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium oder technischen Legierungen. Das CDR-Befestigungssystem mit Gewindeanschluss sorgt für eine stabile Fixierung und ist kompatibel mit den Stütztellern der Marke sowie mit verschiedenen marktüblichen Systemen. Die Handhabung bleibt einfach, bei nahezu vibrationsfreiem Betrieb, was den Anwendungskomfort erhöht. Der schnelle Werkzeugwechsel über das COMBIDISC-System ermöglicht einen reibungslosen Einsatz auf verschiedenen Maschinen wie Winkelschleifern oder biegsamen Wellenantrieben.
Spezifikationen:
• Typ: Vlies-Schleifronden CDR Ausführung VRH
• Schleifmittel: Korund A
• Verfügbare Körnungen: 100, 180, 280
• Außendurchmesser: 50 mm, 75 mm
• Befestigungssystem: CDR-System
• Kompatibilität: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B, Roll-On
• Empfohlene Drehzahl: 5.500 bis 7.500 U/min (50 mm); 3.800 bis 5.000 U/min (75 mm)
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Struktur: sehr offen
• Auch erhältlich in weicher, anpassungsfähiger Ausführung: VRW
Eigenschaften:
Die Vlies-Schleifronden CDR in der Ausführung VRH entsprechen einer harten Variante, welche für Anwendungen mit höherer Stabilität und Präzision ausgelegt ist. Ihre sehr offene Struktur eignet sich für ultrafeines Schleifen und Reinigungsarbeiten und reduziert gleichzeitig das Zusetzen. Sie ermöglichen das Entfernen von Vorschliffspuren, Oxidationsrückständen sowie leichtes Entgraten auf zahlreichen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium oder technischen Legierungen. Das CDR-Befestigungssystem mit Gewindeanschluss sorgt für eine stabile Fixierung und ist kompatibel mit den Stütztellern der Marke sowie mit verschiedenen marktüblichen Systemen. Die Handhabung bleibt einfach, bei nahezu vibrationsfreiem Betrieb, was den Anwendungskomfort erhöht. Der schnelle Werkzeugwechsel über das COMBIDISC-System ermöglicht einen reibungslosen Einsatz auf verschiedenen Maschinen wie Winkelschleifern oder biegsamen Wellenantrieben.
Spezifikationen:
• Typ: Vlies-Schleifronden CDR Ausführung VRH
• Schleifmittel: Korund A
• Verfügbare Körnungen: 100, 180, 280
• Außendurchmesser: 50 mm, 75 mm
• Befestigungssystem: CDR-System
• Kompatibilität: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B, Roll-On
• Empfohlene Drehzahl: 5.500 bis 7.500 U/min (50 mm); 3.800 bis 5.000 U/min (75 mm)
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Struktur: sehr offen
• Auch erhältlich in weicher, anpassungsfähiger Ausführung: VRW
Stärken
• Erleichtert die Oberflächenbearbeitung dank offener Struktur, die ein Zusetzen reduziert
• Reduziert Vibrationen während der Anwendung und verbessert so den Arbeitskomfort
• Ermöglicht schnellen Werkzeugwechsel mit dem COMBIDISC-System und minimiert Stillstandszeiten
• Bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf zahlreichen Metall- und Kunststoffmaterialien
• Sorgt für ein gleichmäßiges Finish mit matten oder satinierten Oberflächen
• Reduziert Vibrationen während der Anwendung und verbessert so den Arbeitskomfort
• Ermöglicht schnellen Werkzeugwechsel mit dem COMBIDISC-System und minimiert Stillstandszeiten
• Bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf zahlreichen Metall- und Kunststoffmaterialien
• Sorgt für ein gleichmäßiges Finish mit matten oder satinierten Oberflächen
Anwendungen
Die Schleifvliesronden von Pferd Tools werden für Reinigung, Satinieren und Finisharbeiten von Oberflächen in industriellen und Wartungsumgebungen eingesetzt. Sie eignen sich für Körnungsarbeiten, leichtes Entgraten sowie das Bearbeiten von Schweißnähten auf Metall- oder Verbundteilen. Ihr Einsatz erstreckt sich auf Fertigungswerkstätten, industrielle Instandhaltung sowie die Oberflächenvorbereitung vor weiteren Behandlungen. Sie werden auf Winkelschleifern, biegsamen Wellen oder Geradschleifern eingesetzt, insbesondere zur Bearbeitung kleiner bis mittelgroßer Flächen und komplexer Konturen.
Kompatible Materialien:
• Stähle (rostfrei, gegossen, gehärtet, behandelt usw.)
• Aluminium
• Bronze
• Kupfer
• Messing
• Faserverstärkte Duroplaste
• Thermoplaste
• Titan
Kompatible Materialien:
• Stähle (rostfrei, gegossen, gehärtet, behandelt usw.)
• Aluminium
• Bronze
• Kupfer
• Messing
• Faserverstärkte Duroplaste
• Thermoplaste
• Titan
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Körnung | sehr fein |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
108,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
