VL/O-3-1/2 Pneumatikventil

VL/O Ventil Tiger Classic

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VL/O-3-1/2
Rubix:433070
Hersteller:9983
EAN:4052568002077
VL/O-3-1/2 Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Typtiger-klassiker
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VL/O-3-1/2 Pneumatikventil


Pneumatikventil VL/O-3-1/2 Abhängig von der Wahl des Anschlusses, offene oder geschlossene Funktion. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen, monostabil, Antriebsart=pneumatisch, Standard-Nenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=-0,95 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Sitzventil
Pneumatikventil VL/O-3-1/2 Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x85x70 mm
Bruttogewicht822,55 g
Typtiger-klassiker
Anschlusstypg1/2, g1/4
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
225,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen