Referenzen
Festo:RS-4-1/8
Rubix:436891
Hersteller:2949
EAN:4052568110253

Produktdetails : RS-4-1/8 Stösselventil, vorgesteuert
Rollenhebelventil RS-4-1/8 Indirekt betätigt. Ventilfunktion=4/2 monostabil, Standard-Nenndurchfluss=120 l/min, Betriebsdruck=3,5 – 8 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbensitz, Nennweite=3,5 mm
Rollenhebelventil RS-4-1/8 vorgesteuert, unbetätigt kein Durchgang. Ventilfunktion=4/2 monostabil, Normalnenndurchfluss=120 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=3,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57x64x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 183 g |
| Typ | rollenhebelventil |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen