L-3-M5 Kipprollenventil

Ventil mit Kipprolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:L-3-M5
Rubix:72662
Hersteller:3628
EAN:4052568064402
L-3-M5 Kipprollenventil

Technische Zusammenfassung

Typkipprollenventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L-3-M5 Kipprollenventil


Rollenhebelventil L-3-M5 Mit Leerlaufrückstellung. Funktion unbetätigt, kein Durchfluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen, monostabil, Antriebsart=mechanisch, Standard-Nenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=-0,95 – 8 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbensitz
Kipprollenventil L-3-M5 mit Leerrücklauf. Funktion unbetätigt kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57x14x22 mm
Bruttogewicht45,9 g
Typkipprollenventil
Anschlusstypm5
HerkunftslandBR
Zolltarifcode84818079
78,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen