2208-590-6614 GR.48/50L WARNGELB/NACHTBL Arbeitsjacke für Herren 48.5% Modacryl, 34% BW, 17% PA
BProtected Arbeitsjacke für Herren 2208
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2208-590-6614 48/50l
Rubix:2695413
EAN:4055301665829

Produktdetails : 2208-590-6614 GR.48/50L WARNGELB/NACHTBL Arbeitsjacke für Herren 48.5% Modacryl, 34% BW, 17% PA
Funktional, Warnschutz, Multinorm, Störlichtbogenklasse 1
● Oberstoff Warngelb: 48,5 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 0,5 % sonstige antistatische Faser
● Oberstoff Nachtblau: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: warngelb 265 g/m², nachtblau 245 g/m²
● Segmentierte 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Verschließbare Armbündchen
● 2 Brusttaschen mit verschließbarer Patte
● 2 geräumige Seitentaschen mit verschließbarer Blende
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Farbe: warngelb/nachtblau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 (alle Größen), EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612,Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2-APC 1 Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
● Oberstoff Warngelb: 48,5 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 0,5 % sonstige antistatische Faser
● Oberstoff Nachtblau: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: warngelb 265 g/m², nachtblau 245 g/m²
● Segmentierte 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Verschließbare Armbündchen
● 2 Brusttaschen mit verschließbarer Patte
● 2 geräumige Seitentaschen mit verschließbarer Blende
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Farbe: warngelb/nachtblau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 (alle Größen), EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612,Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2-APC 1 Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
warngelb/nachtblau, Größe 4850l
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 48/50 |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
| Hauptmaterial | modacryl |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | 48,5 % modacryl, 34 % baumwolle, 17 % polyamid, 0,5 % sonstige fasern (antistatisch) |
| Flammenbeständigkeit | en iso 11612: a1 (klasse 1), b1, c1, f1; iec 61482-2: apc 1 (störlichtbogenschutz) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage