764O50 Allzweck-PVC-Klebeband 764, Orange, 50mm x 33m, 0.13mm
Vinylband
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000048923
Rubix:3479159
Hersteller:7000048923

Produktdetails : 764O50 Allzweck-PVC-Klebeband 764, Orange, 50mm x 33m, 0.13mm
Stärken
•Behält auch bei Abrieb und Lösungsmitteln seine intensive Farbe bei
Macht das Markieren sowohl gerader als auch geschwungener Linien einfach
Der Gummiklebstoff sorgt auf vielen Oberflächen für gute Soforthaftung
Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller aufgebracht werden
Macht das Markieren sowohl gerader als auch geschwungener Linien einfach
Der Gummiklebstoff sorgt auf vielen Oberflächen für gute Soforthaftung
Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller aufgebracht werden
Anwendungen
Markierung in Bereichen mit leichtem Verkehr
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | vinyl |
| Stärke | 0,125 mm |
| Farbe | orange |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,00 € exkl. MwSt.
/ 24 Rollen
214,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage