VIKAN 70095 Rührlöffel, großes Blatt, Ø31 mm, 1180 mm, Weiß
Vikan Rührlöffel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:7009/5
Rubix:3980349
Hersteller:7009/5
EAN:5705020700958
Produktdetails : VIKAN 70095 Rührlöffel, großes Blatt, Ø31 mm, 1180 mm, Weiß
Mit dem kleinen Rührlöffel können Sie Zutaten in großen Töpfen und Fässern verrühren. Er hält einer Temperatur von bis zu 170 °C stand. Lassen Sie den Mixer nicht im Topf/Bottich, wenn nicht gerührt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rührlöffel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
