70606 Mobile Trennwand 1145x1000x500mm, 4mm Plexiglas 920x720mm

Mobile Trennwand 1145x1000x500mm, 4mm Plexiglas 920x720mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:070606
Rubix:2277168
70606 Mobile Trennwand 1145x1000x500mm, 4mm Plexiglas 920x720mm

Technische Zusammenfassung

Typtrennwand aus plexiglas

Produktdetails : 70606 Mobile Trennwand 1145x1000x500mm, 4mm Plexiglas 920x720mm


Gesamtbreite: 1000 mm
Höhe: 1145 mm
Grundfläche Tiefe: 500 mm
Sichtbereich Breite: 920 mm
Sichtbereich Höhe: 720 mm
Plattenstärke: 4 mm
Höhe Durchreiche: 340 mm
Anzahl Stellfüße: 4
Material: Aluminium | Plexiglas

Technische Informationen


Attribute
Typtrennwand aus plexiglas
363,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
432,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage