3310013885 Antirutsch-Matte Handy-Mate 20x 24cm BLACK CA
3310013885 Antirutsch-Matte Handy-Mate 20x 24cm BLACK CA
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4034216000284
Rubix:3246216
Hersteller:4034216000284
Produktdetails : 3310013885 Antirutsch-Matte Handy-Mate 20x 24cm BLACK CA
Antirutschmatte Black-Cat Original• Auf nahezu allen Materialien anwendbar, ohne zu verkleben Unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60°. Rutschfester Transport auch empfindlicher Teile wie Geräte aller Art, Werkzeugkoffer und -taschen. Als rutschsichere Einlage in Schubladen verwendbar. Zur Fixierung von Gegenständen bei automatischer oder halbautomatischer Werkstückhandhabung. • Äußerst robust und pflegeleicht Hochreißfest durch innenliegendes Gewebe. Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel. Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen. Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel. Stärke ca. 3,3 mm (± 0,3 mm). Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
