70608 Wechselplatte Stahlblech zn 3mm, 920X720mm
Wechselplatte Stahlblech zn 3mm, 920X720mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:070608
Rubix:2277170
Produktdetails : 70608 Wechselplatte Stahlblech zn 3mm, 920X720mm
Sichtbereich Breite: 920 mm
Sichtbereich Höhe: 720 mm
Plattenstärke: 3 mm
Material: Stahl verzinkt
Sichtbereich Höhe: 720 mm
Plattenstärke: 3 mm
Material: Stahl verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | wechselplatte aus stahlblech |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

