70607 Mobile Trennwand 1950x1000x500mm, 4mm Plexiglas 920x720mm

Mobile Trennwand 1950x1000x500mm, 4mm Plexiglas 920x720mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:070607
Rubix:2277169
70607 Mobile Trennwand 1950x1000x500mm, 4mm Plexiglas 920x720mm

Technische Zusammenfassung

Typtrennwand aus plexiglas

Produktdetails : 70607 Mobile Trennwand 1950x1000x500mm, 4mm Plexiglas 920x720mm


Gesamtbreite 1000 mm
Höhe 1950 mm
Grundfläche Tiefe 500 mm
Sichtbereich Breite 920 mm
Sichtbereich Höhe 720 mm
Plattenstärke 4 mm
Höhe Durchreiche 1150 mm
Anzahl Stellfüße 4
Material Aluminium | Plexiglas

Technische Informationen


Attribute
Typtrennwand aus plexiglas
390,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
464,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage