VIKAN 53723 Bürste für Außenreinigung von Rohren, Ø55 mm, 360 mm, medium
VIKAN Bürste für Außenreinigung von Rohren
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53723
Rubix:2851215
Hersteller:53723
EAN:5705022002616

Produktdetails : VIKAN 53723 Bürste für Außenreinigung von Rohren, Ø55 mm, 360 mm, medium
Halten Sie mit der Bürste die Außenseite von Rohren frei von Staub und anderen Verunreinigungen. Sie weist einen verstellbaren Bürstenkopf auf und ist für Rohre mit einem Außendurchmesser von bis zu 100 mm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | polyester |
|---|---|
| Länge | 36 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen