9730480130 Mikro-Rohrbürste Inox Ø13x25/90 mm, S3,8mm

Mikro-Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:565.521.30
Rubix:2923619
Hersteller:565.521.30
EAN:4017359304013
9730480130 Mikro-Rohrbürste Inox Ø13x2590 mm, S3,8mm Lessmann

Produktdetails : 9730480130 Mikro-Rohrbürste Inox Ø13x25/90 mm, S3,8mm


Mikro-Rohrbürste Inox Ø13x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste, rostfreier Stahldraht Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung. Besatzlänge 25 mm, Gesamtlänge 90 mm. Schaft-Ø 3,8 mm. Anwendung: Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
8,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std