9730480250 Mikro-Rohrbürste Inox Ø25x25/90 mm, S3,8mm

Mikro-Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:565.542.50
Rubix:2923622
Hersteller:565.542.50
EAN:4017359233634
9730480250 Mikro-Rohrbürste Inox Ø25x2590 mm, S3,8mm Lessmann

Produktdetails : 9730480250 Mikro-Rohrbürste Inox Ø25x25/90 mm, S3,8mm


Mikro-Rohrbürste Inox Ø25x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste, rostfreier Stahldraht Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung. Besatzlänge 25 mm, Gesamtlänge 90 mm. Schaft-Ø 3,8 mm. Anwendung: Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
9,44 exkl. MwSt.
/ Stück
11,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std