9730200160 Mikro-Rohrbürste Stahldraht Ø16x25/90 mm, S3,8mm

Mikro-Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:565.321.60
Rubix:2923633
Hersteller:565.321.60
EAN:4017359208793
9730200160 Mikro-Rohrbürste Stahldr. Ø16x2590 mm, S3,8mm Lessmann

Produktdetails : 9730200160 Mikro-Rohrbürste Stahldraht Ø16x25/90 mm, S3,8mm


Mikro-Rohrbürste Stahldr.Ø16x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste, Stahldraht Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung. Besatzlänge 25 mm, Gesamtlänge 90 mm. Schaft-Ø 3,8 mm. Anwendung: Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
5,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage