9714030004 Feinmachanikerbürste V4A gewellt 4-reihig ,15mm
Feinmachanikerbürste
Siehe technische InformationenReferenzen
LESSMANN®:126491
Rubix:2922823
Hersteller:126491
EAN:4017359656464
Produktdetails : 9714030004 Feinmachanikerbürste V4A gewellt 4-reihig ,15mm
Feinmachanikerbürste V4A gewellt 4-reihig ,15mm Lessmann
Feinbürste, rostfreier Stahldraht V4A, gewellt Ausführung: Besonders hohe Besatzdichte. Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten. Anwendung: Zum Reinigen und Polieren sowie zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln. Ideal für die Reinigung von Werkstücken aus 3D-Druckern. Hinweis: Nicht zur Bearbeitung von V2A-Stählen geeignet.
Feinbürste, rostfreier Stahldraht V4A, gewellt Ausführung: Besonders hohe Besatzdichte. Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten. Anwendung: Zum Reinigen und Polieren sowie zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln. Ideal für die Reinigung von Werkstücken aus 3D-Druckern. Hinweis: Nicht zur Bearbeitung von V2A-Stählen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std